Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 26 28 200 SBA Langnesetang 8 2-7/8 Kjeve | AA2KTR 10N864

KNIPEX 26 28 200 SBA Langnesetang 8 2-7/8 Kjeve

På lager
Vare: AA2KTR Modell: 26 28 200 SBAKryssref: 10N864

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 063 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert bøyd lang nesetang
Skjærekapasitet / materiale3/32 "Med Hard, 1/8" Hard
Håndtere fargeRød og gul
HåndtakstypeIsolert
Kjevebøyning40 Degrees
Kjeve Lengde2.875 "
Kjeftetypetaggete
Kjevebredde11 / 16 "
MaterialeVerktøystål med høyt karbon
Maks. Kjeveåpning1"
IkkeparkeringNei
Total lengde8"
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 8 "
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)20.5
Skipets lengde (cm)2.49
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Neseform (bøyd)
    • Sidekutter (Ja)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 26 28 200 SBA Langnesetang 8 2-7/8 Kjeve
1 063 NOK / enhet