KMC COL0709Z1 Cushioned Cable Clamp, 7/16 Inch Cable Clamping Dia., 50PK | CG8WWX 481Y47

KMC CONTROLS COL0709Z1 polstret kabelklemme, 7/16 tommers kabelklemmediameter, 50PK

På lager
Vare: CG8WWX Modell: COL0709Z1Kryssref: 481Y47

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

719NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel klemme
Bandbredde1 / 2 "
KlemmetypeKabel klemme
Klemme Dia.7 / 16 "
BelegningsmaterialeEPDM Gummi
FARGEGrå
PutetypeEkstrudert EPDM
FinishVarmgalvanisert
FôrfargeSvart
MaterialeGalvanisert stål
Monteringshull Dia.0.2813 "
Temp. Område-50 til + 350
Tykkelse0.032 "
typendempet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBandbreddeKlemmetypeKlemme Dia.BelegningsmaterialeFARGEPutetypeFinishSakPris
KMC CDL1609Z1 polstret kabelklemme, 1 tommers kabelklemmedia., dobbeltrørstype | CG8WPM 481V13 CDL1609Z11 / 2 "Kabel klemme1"EPDM GummiGråEkstrudert EPDMVarmgalvanisertKabel klemme13 638 NOK
RFQ
KMC CDV0407Z1 polstret kabelklemme, 1/4 tommers kabelklemmedia., dobbeltrørstype | CG8WPP 481V14 CDV0407Z11 / 2 "Kabel klemme1 / 4 "Vinyl PlastisolGråVinylVarmgalvanisertKabel klemme31 738 NOK
RFQ
KMC CDV0407Z1 polstret kabelklemme, 1/4 tommers kabelklemmedia., dobbeltrørstype | CG8WPQ 481X74 CDV0407Z11 / 2 "Kabel klemme1 / 4 "Vinyl PlastisolGråVinylVarmgalvanisertKabel klemme224NOK
RFQ
KMC CDV0409Z1 polstret kabelklemme, 1/4 tommers kabelklemme Dia. | CG8WPR 481V15 CDV0409Z11 / 2 "Kabel klemme1 / 4 "Vinyl PlastisolGråVinylVarmgalvanisertKabel klemme6 686 NOK
RFQ
KMC CDV0409Z1 polstret kabelklemme, 1/4 tommers kabelklemme Dia. | CG8WPT 481X75 CDV0409Z11 / 2 "Kabel klemme1 / 4 "Vinyl PlastisolGråVinylVarmgalvanisertKabel klemme224NOK
RFQ
KMC CDV0413Z1 polstret kabelklemme, 1/4 tommers kabelklemmediameter, dobbeltrørstype | CG8WPV 481X76 CDV0413Z13 / 4 "Kabel klemme1 / 4 "Vinyl PlastisolGråVinylVarmgalvanisertKabel klemme161NOK
KMC CDV0609Z1 polstret kabelklemme, 3/8 tommers kabelklemme Dia. | CG8WPY 481V18 CDV0609Z11 / 2 "Kabel klemme3 / 8 "Vinyl PlastisolGråVinylVarmgalvanisertKabel klemme13 449 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS COL0709Z1 polstret kabelklemme, 7/16 tommers kabelklemmediameter, 50PK
719NOK /pakke