Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS VDV500123 Tone Tracing Probe | CE4XFB

KLEIN TOOLS VDV500123 Tone Tracing Probe

På lager
Vare: CE4XFB Modell: VDV500123

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

745NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPROBEplus Tone Tracing Probe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)33.66
Skipets bredde (cm)13.34
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
KLEIN TOOLS VDV500-808 Tone And Probe Tracing Kit | CF3QME 58097-0 VDV500-8081 914 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS VDV500123 Tone Tracing Probe
745NOK / enhet