Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS 5539NAT Glidelåsveske, størrelse 10 x 3-1/2 x 8 tommer | AC6VTE 36L271 / 55263-2

KLEIN TOOLS 5539NAT glidelåsveske, størrelse 10 x 3-1/2 x 8 tommer

På lager
Vare: AC6VTE Modell: 5539NATKryssref: 36L271 / 55263-2
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
262NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidelåsveske
Grunnleggende materialeLerret
Lukk TypeGlidelås
FARGENaturlig
Dybde3.5 "
Høyde8"
Materiale# 8 Lerret
Antall innerlommer0
Antall utvendige lommer0
Antall stykker1
Antall lommer1
Generell dybde3.5 "
Total høyde8"
Samlet bredde10 "
Typisk applikasjon av pose eller tøyGenerelt formål
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)13.65
HS kode4202926091
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeGrunnleggende materialeFARGEBreddeDybdeHøydeMaterialeGenerell dybdePris
KLEIN TOOLS 5139L Glidelåsveske, størrelse 12-1/2 x 1 x 7 tommer, 1 lomme | AB9HYJ 2DFT2 / 55332-5 5139L12.5 "Lærbrun12.5 "1"7"Toppkornslær1"736NOK
KLEIN TOOLS 5139C Glidelåsveske, størrelse 12-1/2 x 1 x 7 tommer, 1 lomme | AB9JEH 2DGT8 / 53013-5 5139C12.5 "LerretCamo12.5 "1"7"Cordura (R) nylon1"233NOK
KLEIN TOOLS 5139PAD Glidelåsveske, størrelse 12-1/2 x 12-1/2 x 7 tommer | AC6VRU 36L258 / 55265-6 5139PAD12.5 "LerretSvart12.5 "1"7"Cordura (R) nylon1"256NOK
KLEIN TOOLS 5539YEL Glidelåsveske, størrelse 10 x 3-1/2 x 8 tommer | AC6VTF 36L272 / 55262-5 5539ÅR10 "LerretGul10 "3.5 "8"# 8 Lerret3.5 "266NOK
KLEIN TOOLS 5539BLU Glidelåsveske, størrelse 10 x 3-1/2 x 8 tommer | AC6VTH 36L274 / 55261-8 5539BLU10 "LerretBlå10 "3.5 "8"# 8 Lerret3.5 "266NOK
KLEIN TOOLS 5539RED Glidelåsveske, størrelse 10 x 3-1/2 x 8 tommer | AC6VTK 36L279 / 55260-1 5539RED10 "LerretRød10 "3.5 "8"# 8 Lerret3.5 "257NOK
KLEIN TOOLS 5139 Glidelåsveske, størrelse 7 x 12-1/2 x 12-1/2 tommer, 1 lomme | AE4LQD 5LL48 / 55333-2 513912.5 "Bomull LerretHvit12.5 "1"7"# 10 Lerret1"214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS 5539NAT glidelåsveske, størrelse 10 x 3-1/2 x 8 tommer
262NOK / enhet