Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KISSLER & CO PB1745 toalettpatron 2 håndtak plast | AB9VFT 2FGT7

KISSLER & CO PB1745 toalettpatron 2 håndtak i plast

På lager
Vare: AB9VFT Modell: PB1745Kryssreferanse: 2FGT7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo-håndtak badekarpatron
For bruk med produsent Modellnummer2502 og 2529HDF
MaterialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481805060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
KISSLER & CO KRP25513 toalettpatron 2 håndtak plast | AB9VFU 2FGT8 25513 kr121NOK
KISSLER & CO 46-6399 toalettpatron 2 håndtak plast | AB9VFV 2FGT9 46-6399320NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KISSLER & CO PB1745 toalettpatron 2 håndtak i plast
37NOK / enhet