Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KISSLER & CO AB11-0975H Varmtvannskran Stamkompresjon Kohler | AF8PXC 29FJ50

KISSLER & CO AB11-0975H Hot Water Faucet Stem Compression Kohler

På lager
Vare: AF8PXC Modell: AB11-0975HKryssreferanse: 29FJ50

Få tak i det Mai 20, mandag
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmtvannskranstamme, kompresjon
FinishMessing
MaterialeMessing
Størrelse2-1 / 2 "x 1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481805060

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
KISSLER & CO AB11-4110LH Varmtvannskran Stem American Standard | AF8PWV 29FJ40 AB11-4110LH1-3/4" x 3/4"98NOK
KISSLER & CO AB11-4200LH Varmtvannskran Stem American Standard | AF8PWX 29FJ43 AB11-4200LH1-11/16" x 3/4"100NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KISSLER & CO AB11-0975H Hot Water Faucet Stem Compression Kohler
167NOK / enhet