Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K1647.2112X40 Hygienic Hex Head Bolt w/Washer, Stainless Steel, Fully Threaded, M12, 40 mm Fastener | CR7ARR 802HJ4

KIPP K1647.2112X40 Hygienisk sekskantbolt m/skive, rustfritt stål, helgjenget, M12, 40 mm feste

På lager
Vare: CR7ARR Modell: K1647.2112X40Kryssref: 802HJ4

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

378NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHodebolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0922
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K1647.2112X40 Hygienisk sekskantbolt m/skive, rustfritt stål, helgjenget, M12, 40 mm feste
378NOK / enhet