Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K1647.2104X20 Hygienic Hex Head Bolt w/Washer, Stainless Steel, Fully Threaded, M4, 20 mm Fastener | CR7ATN 802HD5

KIPP K1647.2104X20 Hygienisk sekskantbolt m/skive, rustfritt stål, helgjenget, M4, 20 mm feste

På lager
Vare: CR7ATN Modell: K1647.2104X20Kryssreferanse: 802HD5

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHodebolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.004
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K1647.2104X20 Hygienisk sekskantbolt m/skive, rustfritt stål, helgjenget, M4, 20 mm feste
107NOK / enhet