Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K1329.05X8 Hygienic Truss-Head Panel Screws, M5 Thread Size, 8 mm Length, 8 mm Min Thread | CR6ZWG 802HU0

KIPP K1329.05X8 Hygienisk truss-hodepanelskruer, M5 gjengestørrelse, 8 mm lengde, 8 mm min gjenge

På lager
Vare: CR6ZWG Modell: K1329.05X8Kryssref: 802HU0

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K1329.05X8 Hygienisk truss-hodepanelskruer, M5 gjengestørrelse, 8 mm lengde, 8 mm min gjenge
221NOK / enhet