Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0385.125129 Counterbored Insert With Flat Face, 25 mm Dia, 6.6 mm Bore Dia, 12 mm Height | CR7AAA 801XE6

KIPP K0385.125129 Forboret innsats med flat side, 25 mm Dia, 6.6 mm Bore Dia, 12 mm Høyde

På lager
Vare: CR7AAA Modell: K0385.125129Kryssreferanse: 801XE6
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotboring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KIPP K0385.110105 Forsinket innsats med diamantflate, 10 mm Dia, 3.4 mm Diameter, 10 mm Ht, Abrasive Grit | CR6ZYF 801X77 K0385.110105307NOK
KIPP K0385.110125 Forboret innsats med diamantflate, 10 mm Dia, 3.4 mm Bore Dia, 12 mm Ht, Abrasive Grit | CR6ZYG 801X81 K0385.110125318NOK
KIPP K0385.112105 Forboret innsats med diamantflate, 12 mm Dia, 4.5 mm Diameter, 10 mm Ht, Abrasive Grit | CR6ZYH 801X86 K0385.112105344NOK
KIPP K0385.112125 Forboret innsats med diamantflate, 12 mm Dia, 4.5 mm Diameter, 12 mm Ht, Abrasive Grit | CR6ZYJ 801X91 K0385.112125347NOK
KIPP K0385.116105 Forboret innsats med diamantflate, 16 mm Dia, 5.5 mm Bore Dia, 10 mm Ht, Abrasive Grit | CR6ZYK 801X96 K0385.116105450NOK
KIPP K0385.116125 Forboret innsats med diamantflate, 16 mm Dia, 5.5 mm Bore Dia, 12 mm Ht, Abrasive Grit | CR6ZYL 801XA1 K0385.116125456NOK
KIPP K0385.120105 Forboret innsats med diamantflate, 20 mm Dia, 6.6 mm Bore Dia, 10 mm Ht, Abrasive Grit | CR6ZYM 801XA6 K0385.120105450NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0385.125129 Forboret innsats med flat side, 25 mm Dia, 6.6 mm Bore Dia, 12 mm Høyde
213NOK / enhet