Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0274.006X10 Mini vingeknott ekstern M6 0.39 tommer 0.99 | AC8QWA 3DAU4

KIPP K0274.006X10 Mini Wing Knop External M6 0.39 tommer 0.99

På lager
Vare: AC8QWA Modell: K0274.006X10Kryssref: 3DAU4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini vingeknott
FinishMatte
KnottypeVingegrep
Materialetermo
Total høyde0.99
Total lengde0.99 "
Skruelengde0.39 "
StilNovo Grip (R)
TrådstørrelseM6
typenEkstern tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926902500
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSkruelengdetypenPris
KIPP K0274.0006 Mini vingeknott innvendig rustfritt stål M6 0.59 | AC8QVQ 3DAR5 K0274.00060.590.59 "-Innvendig tråd, bøssing i rustfritt stål32NOK
KIPP K0274.0006X15 Mini Wing Knop Ekstern Rustfritt Stål M6 0.59 Tommer 1.18 | AC8QVR 3DAR7 K0274.0006X151.181.18 "0.59 "Ekstern tråd, rustfritt stålpinne38NOK
KIPP K0274.0006X20 Mini vingeknott eksternt rustfritt stål M6 0.78 tommer 1.38 | AC8QVT 3DAR8 K0274.0006X201.381.380 "0.78 "Ekstern tråd, rustfritt stålpinne39NOK
KIPP K0274.006X15 Mini vingeknott ekstern M6 0.59 tommer 1.18 | AC8QWB 3DAU5 K0274.006X151.181.18 "0.59 "Ekstern tråd24NOK
KIPP K0274.006X20 Mini vingeknott ekstern M6 0.78 tommer 1.38 | AC8QWC 3DAU6 K0274.006X201.381.380 "0.78 "Ekstern tråd22NOK
KIPP K0274.006X25 Mini vingeknott ekstern M6 0.99 tommer 1.57 | AC8QWD 3DAU7 K0274.006X251.571.57 "0.99 "Ekstern tråd25NOK
KIPP K0274.006X30 Mini vingeknott ekstern M6 1.18 tommer 1.77 | AC8QWE 3DAU8 K0274.006X301.771.77 "1.18 "Ekstern tråd27NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0274.006X10 Mini Wing Knop External M6 0.39 tommer 0.99
20NOK / enhet