Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0269.30816X60 Justerbare håndtak 2.36 M8 Gul | AE9CXQ 6HRX0

KIPP K0269.30816X60 Justerbare håndtak 2.36 M8 Gul

På lager
Vare: AE9CXQ Modell: K0269.30816X60Kryssreferanse: 6HRX0

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

199NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbare håndtak
FARGEGul
komponenterStål
FinishMatte
Høyde4.46 "
Materialetermo
Total lengde3.58 "
Skruelengde2.36 "
StilNovo Grip
TrådstørrelseM8
typenEkstern tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926902500
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelltypenFARGEHøydeSakMaterialeTotal lengdeSkruelengdeTrådstørrelsePris
KIPP K0269.30886X25 Justerbart håndtak Grønt 8 x 25 | AA7JWG 16A773 K0269.30886X25Ekstern trådGrønn3.09 "Justerbart håndtakPlast3.58 "0.99 "M8182NOK
KIPP K0269.4101X70 Justerbart håndtak Svart 10 x 70 | AA7JWH 16A774 K0269.4101X70Ekstern trådSvart5.15 "Justerbart håndtakPlast4.29 "2.15 "M10262NOK
KIPP K0269.1A01 Justerbart håndtak 10-24 Intern 1.85 Modern Design Ng | AC8RNT 3DEJ3 K0269.1A01Intern trådSvart1.28 "Justerbart håndtakPlast1.85 "-10-24114NOK
KIPP K0269.2081 Justerbart håndtak M8 Internt 2.93 Modern Design Ng | AC8RNY 3DEJ8 K0269.2081Intern trådSvart1.79 "Justerbart håndtakPlast2.93 "-M8135NOK
KIPP K0269.3081 Justerbart håndtak M8 Intern 3.58 Modern Design Ng | AC8RPB 3DEK2 K0269.3081Intern trådSvart2.26 "Justerbart håndtakPlast3.58 "-M8163NOK
KIPP K0269.3101 Justerbart håndtak M10 Internt 3.58 Moderne design Ng | AC8RPC 3DEK3 K0269.3101Intern trådSvart2.26 "Justerbart håndtakPlast3.58 "-M10167NOK
KIPP K0269.4101 Justerbart håndtak M10 Innvendig 4.29 Moderne design Ng | AC8RPF 3DEK6 K0269.4101Intern trådSvart2.64 "Justerbart håndtakPlast4.29 "-M10212NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0269.30816X60 Justerbare håndtak 2.36 M8 Gul
199NOK / enhet