Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0108.1A31X50 Justerbar spak 5 / 16-18 Ekstern 1.99 3.46 20 grader | AC9HGQ 3GKG3

KIPP K0108.1A31X50 Justerbar Spak 5/16-18 Ekstern 1.99 3.46 20 Grader

På lager
Vare: AC9HGQ Modell: K0108.1A31X50Kryssref: 3GKG3
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
597NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar spenningshendel
FinishSvart oksid pulverlakk
Handle20 Degree
Høyde4.27 "
MaterialeStål
Total lengde3.62 "
Skruelengde1.99 "
StilJusterbar spak
Trådstørrelse5 / 16-18
typenEkstern tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7326908588
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHandleHøydeSkruelengdetypenPris
KIPP K0108.1A31 Justerbar spak 5 / 16-18 Intern 3.46 2.3 20 grader | AC9HFU 3GKE1 K0108.1A3120 Degree2.3 "-Intern tråd531NOK
KIPP K0108.1A32 Justerbar spak 5 / 16-18 Intern 3.62 1.46 0 Grad | AC9HFV 3GKE2 K0108.1A320 Degree1.46 "-Intern tråd531NOK
KIPP K0108.1A31X20 Justerbar spak 5 / 16-18 Ekstern 0.78 3.46 20 grader | AC9HGL 3GKF8 K0108.1A31X2020 Degree3.09 "0.78 "Ekstern tråd581NOK
KIPP K0108.1A31X25 Justerbar spak 5/16-18 Ekstern 0.99 3.46 20 grader | AC9HGM 3GKF9 K0108.1A31X2520 Degree3.29 "0.99 "Ekstern tråd581NOK
KIPP K0108.1A31X30 Justerbar spak 5 / 16-18 Ekstern 1.18 3.46 20 grader | AC9HGN 3GKG1 K0108.1A31X3020 Degree3.48 "1.18 "Ekstern tråd581NOK
KIPP K0108.1A31X40 Justerbar spak 5 / 16-18 Ekstern 1.57 3.46 20 grader | AC9HGP 3GKG2 K0108.1A31X4020 Degree3.88 "1.57 "Ekstern tråd597NOK
KIPP K0108.1A31X60 Justerbar spak 5 / 16-18 Ekstern 2.36 3.46 20 grader | AC9HGR 3GKG4 K0108.1A31X6020 Degree4.67 "2.36 "Ekstern tråd597NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0108.1A31X50 Justerbar Spak 5/16-18 Ekstern 1.99 3.46 20 Grader
597NOK / enhet