Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIMBLE CHASE 26500-300 Erlenmeyer Kolbe 300mL Smal munn PK48 | AH8KNU 38VK12

KIMBLE CHASE 26500-300 Erlenmeyer kolbe 300mL smal munn PK48

På lager
Vare: AH8KNU Modell: 26500-300Kryssreferanse: 38VK12

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
5 351 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErlenmeyer-kolbe
ASTME438
AutoklaverJa
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialBorosilikatglass
Kapasitet10 oz.
ClosureNei
Lukk TypeStopper
Graduation Range100 til 300 ml
Graduering Underavdelinger25ml
Høyde5.51 "
StilRett
typenErlenmeyer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)15.88
Skipets lengde (cm)36.2
Skipets bredde (cm)27.62
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Steril / ikke-steril: ikke-steril
    • Labware Høyde - Metrisk: 140mm

Produktvarianter

ProduktModellSakKapasitetClosureLukk TypeDiameterGraduation RangeGraduering UnderavdelingerHøydepk. Antall.Pris
KIMBLE CHASE 26500-6000 Erlenmeyer Kolbe 6000ml | AF3PJA 8AFR0 26500-6000Erlenmeyer-kolbe, smal nakke6000 ml--241mm1500 til 6000 ml500395mm12 788 NOK
KIMBLE CHASE 26520-1 Erlenmeyer Flask Startpakke - Pakke med 5 | AF3PNT 8AKF9 26520-1Erlenmeyer startpakkeErlenmeyer Flask Startpakke--50, 66, 81, 102, 128, XNUMX, XNUMX mm--78, 108, 130, 174, 213, XNUMX, XNUMX mm5889NOK
KIMBLE CHASE 26500-4000 Erlenmeyer Kolbe 4000ml | AF4YBB 9PP30 26500-4000Erlenmeyer-kolbe, smal nakke4000mL--208mm1000 til 4000 ml250mL355mm11 528 NOK
KIMBLE CHASE 26600-250 Erlenmeyer Kolbe Pennyhead Stopper PK12 | AH8KLK 38VJ43 26600-250Erlenmeyer-kolbe8.45 oz.JaStopper-50 til 225 ml25ml5.11 "127 513 NOK
KIMBLE CHASE 26600-50 Erlenmeyer-kolbe 50mL PK12 | AH8KLN 38VJ46 26600-50Erlenmeyer-kolbe1.7 oz.JaStopper-20 til 50 ml10mL3"125 356 NOK
KIMBLE CHASE 26500-1000 Erlenmeyer-kolbe 1000mL PK24 | AH8KME 38VJ74 26500-1000Erlenmeyer-kolbe34 oz.NeiLue-250 til 1000 ml50ml5"245 038 NOK
KIMBLE CHASE 26650-1000 Erlenmeyer Kolbe 1000 ml Wide Mouth PK24 | AH8KMF 38VJ75 26650-1000Erlenmeyer-kolbe34 oz.NeiStopper-250 til 1000 ml50ml8.5 "245 980 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIMBLE CHASE 26500-300 Erlenmeyer kolbe 300mL smal munn PK48
5 351 NOK /pakke