Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIMBLE CHASE 26500-25 Erlenmeyer-kolbe 25 ml smal munn PK48 | AH8KPB 38VK19

KIMBLE CHASE 26500-25 Erlenmeyer kolbe 25mL smal munn PK48

På lager
Vare: AH8KPB Modell: 26500-25Kryssreferanse: 38VK19
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
4 740 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErlenmeyer-kolbe
ASTME438
AutoklaverJa
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialBorosilikatglass
Kapasitet0.85 oz.
ClosureNei
Lukk TypeStopper
Graduation Range10 til 25 ml
Graduering Underavdelinger5ml
Høyde2.55 "
StilRett
typenErlenmeyer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)11.27
Skipets lengde (cm)11.58
Skipets bredde (cm)9.52
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Steril / ikke-steril: ikke-steril
    • Labware Høyde - Metrisk: 65mm

Produktvarianter

ProduktModellSakKapasitetClosureLukk TypeDiameterGraduation RangeGraduering UnderavdelingerHøydepk. Antall.Pris
KIMBLE CHASE 26500-6000 Erlenmeyer Kolbe 6000ml | AF3PJA 8AFR0 26500-6000Erlenmeyer-kolbe, smal nakke6000 ml--241mm1500 til 6000 ml500395mm12 514 NOK
KIMBLE CHASE 26520-1 Erlenmeyer Flask Startpakke - Pakke med 5 | AF3PNT 8AKF9 26520-1Erlenmeyer startpakkeErlenmeyer Flask Startpakke--50, 66, 81, 102, 128, XNUMX, XNUMX mm--78, 108, 130, 174, 213, XNUMX, XNUMX mm5830NOK
KIMBLE CHASE 26500-4000 Erlenmeyer Kolbe 4000ml | AF4YBB 9PP30 26500-4000Erlenmeyer-kolbe, smal nakke4000mL--208mm1000 til 4000 ml250mL355mm11 378 NOK
KIMBLE CHASE 26600-250 Erlenmeyer Kolbe Pennyhead Stopper PK12 | AH8KLK 38VJ43 26600-250Erlenmeyer-kolbe8.45 oz.JaStopper-50 til 225 ml25ml5.11 "127 011 NOK
KIMBLE CHASE 26600-50 Erlenmeyer-kolbe 50mL PK12 | AH8KLN 38VJ46 26600-50Erlenmeyer-kolbe1.7 oz.JaStopper-20 til 50 ml10mL3"124 998 NOK
KIMBLE CHASE 26500-1000 Erlenmeyer-kolbe 1000mL PK24 | AH8KME 38VJ74 26500-1000Erlenmeyer-kolbe34 oz.NeiLue-250 til 1000 ml50ml5"244 701 NOK
KIMBLE CHASE 26650-1000 Erlenmeyer Kolbe 1000 ml Wide Mouth PK24 | AH8KMF 38VJ75 26650-1000Erlenmeyer-kolbe34 oz.NeiStopper-250 til 1000 ml50ml8.5 "245 580 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIMBLE CHASE 26500-25 Erlenmeyer kolbe 25mL smal munn PK48
4 740 NOK /pakke