Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIMBLE CHASE 181500-2440 Adapterinntak Transparent 24/40 | AH2ENW 26CX95

KIMBLE CHASE 181500-2440 Adapterinntak Transparent 24/40

På lager
Vare: AH2ENW Modell: 181500-2440Kryssreferanse: 26CX95

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 770 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
FARGEGjennomsiktig
MaterialeGlass
Total lengde355mm
typenInlet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Munnstørrelse på nedre bakken: 24/40
    • Side bakken munn størrelse: 3/8 "

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdetypenPris
KIMBLE CHASE 179950-4532 Adapter Filtrering Transparent | AH2ENR 26CX91 179950-4532PTFE-Inlet2 398 NOK
KIMBLE CHASE 179951-3213 Adapter Filtrering Transparent | AH2ENT 26CX92 179951-3213Glass76mmInlet1 000 NOK
KIMBLE CHASE 180000-2440 Adapterinntak Transparent 24/40 | AH2ENU 26CX93 180000-2440Glass65mmInlet1 678 NOK
KIMBLE CHASE 181000-2440 Adapterinntak Transparent 24/40 | AH2ENV 26CX94 181000-2440Glass355mmInlet1 215 NOK
KIMBLE CHASE 182900-2440 Adapterinntak Transparent 24/40 | AH2ENX 26CX96 182900-2440Glass85mmInlet778NOK
KIMBLE CHASE 182910-2440 Adapterinngang Transparent 24/40 | AH2ENY 26CX97 182910-2440Glass95mmInlet864NOK
KIMBLE CHASE 183000-2440 Adapterinntak Transparent 24/40 | AH2ENZ 26CX99 183000-2440Glass80mmInlet871NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIMBLE CHASE 181500-2440 Adapterinntak Transparent 24/40
1 770 NOK / enhet