Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK VZRPF12WW Fixture Lens Led Ccsaus | AG2AAB 30YJ63

KILLARK VZRPF12WW Fixture Lens Led Ccsaus

På lager
Vare: AG2AAB Modell: VZRPF12WWKryssreferanse: 30YJ63

Få tak i det Mai 6, mandag
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
6 077 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArmaturlinser
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 55 grader C
FinishEpoxy pulverlakkert
ArmaturtypeFarlig beliggenhet
Høyde2 13 / 64 "
Lampe inkludertNei
LampetypeLED
Lengde12.125 "
MonteringOverflate eller suspendert
Spenning120 til 277
Bredde12.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode9405920000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Klasse I, II, III, Egnet for våte steder
    • Undermerke: Hubbell Killark

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK VZRPF12WW Fixture Lens Led Ccsaus
6 077 NOK / enhet