Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK GRB kabinett farlig 4.62 H 4.62 W 4.56 D in | AC2XKV 2NVZ5

KILLARK GRB-innkapsling farlig 4.62 H 4.62 W 4.56 D In

På lager
Vare: AC2XKV Modell: GRBKryssref: 2NVZ5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 189 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig plassering
FARGEGrå
Deksel TypeSkru på
Dybde4.56 "
FinishElektrostatisk påført grått pulver epoksy / polyester
Gasket70 Durometer NITRIL
Høyde4.62 "
Interiørpanel2NWC8
MaterialeAluminum
MonteringsbraketterJa
MonteringstypeWall Mount
NEMA-vurdering3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
SikkerhetsvurderingKlasse 1, divisjon 1
Bredde4.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.556
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)16
HS kode8536908030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lokkhengsel (Nei)
    • Maks. Rørstørrelse (1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellDybdeFinishGasketHøydeInteriørpanelSikkerhetsvurderingBreddePris
KILLARK GRE Innkapsling Farlig 6.62 H 5.5 W 5.75 D In | AC2XKW 2NVZ7 GRE5.75 "Elektrostatisk påført grått pulver epoksy / polyester70 Durometer NITRIL6.62 "2NWC9Klasse 1, divisjon 15.5 "6 190 NOK
KILLARK EXB-8106 N34 Kapsling farlig 12.32H 12.32 W 8.32 D In | AC2XKZ 2NWD7 EXB-8106 N348.32 "Elektrostatisk påført grått pulver epoksy / polyesterNitril (BUNA-N)12.32 "2NWE3Klasse 1, divisjon 112.32 "35 268 NOK
KILLARK GRL Kapsling farlig 10.5 Høyde 8.87 Bredde 7.97 Dybde tomme | AF9JMM 2NWC4 GRL7.97 "Pulver epoxy / polyester-10.5 "2NWD3Klasse 1, divisjon 18.87 "18 320 NOK
KILLARK GRL-600L Kapsling farlig 10.5 Høyde 8.87 Bredde 7.97 Dybde tomme | AF9JMN 2NWC5 GRL-600L7.97 "Pulver epoxy / polyester-10.5 "2NWD3Klasse 1, divisjon 18.87 "25 951 NOK
KILLARK GRM Kapsling Farlig 6.87 Høyde 6.87 Bredde 5.56 Dybde tomme | AF9JMP 2NWC6 GRM6.56 "Pulver epoxy / polyester-6.87 "2NWD4Klasse 1, divisjon 16.87 "6 721 NOK
KILLARK GRM-375L Kapsling farlig 6.87 Høyde 6.87 Bredde 5.56 Dybde tomme | AF9JMQ 2NWC7 GRM-375L6.56 "Pulver epoxy / polyester-6.87 "2NWD4Klasse 1, divisjon 16.87 "10 441 NOK
KILLARK GRB-275L Kapsling farlig 4.62 Høyde 4.62 Bredde 4.56 Dybde tomme | AF9JNC 2NVZ6 GRB-275L4.56 "Pulver epoxy / polyester-4.62 "2NWC8Klasse 1, divisjon 14.62 "7 576 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK GRB-innkapsling farlig 4.62 H 4.62 W 4.56 D In
4 189 NOK / enhet