KILIAN D2337 dobbeltrad kulelager, 1/2 tomme boring, 1 1/8 tomme OD, 1200 RPM | CJ4PAZ

KILIAN D2337 dobbeltrad kulelager, 1/2 tomme boring, 1 1/8 tomme OD, 1200 RPM

Vare: CJ4PAZ Modell: D2337
225NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbelt kulelager
Ballstørrelse5 / 32 "
Bore Dia.1 / 2 "
Maks. RPM1200
Utenfor Dia.1 1 / 8 "

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Utenfor Dia.Pris
KILIAN D2253 dobbeltrad kulelager, 3/16 tommers boring, 11/16 tommer OD, 1200 RPM | CJ4PAT D22533 / 16 "11? 16 "208NOK
RFQ
KILIAN D2254 dobbeltrad kulelager, 1/4 tomme boring, 11/16 tomme OD, 1200 RPM | CJ4PAU D22541 / 4 "11? 16 "208NOK
RFQ
KILIAN D2255 dobbeltrad kulelager, 1/4 tomme boring, 3/4 tomme OD, 1200 RPM | CJ4PAV D22551 / 4 "3 / 4 "209NOK
RFQ
KILIAN D2267 dobbeltrad kulelager, 1/4 tomme boring, 7/8 tomme OD, 1200 RPM | CJ4PAW D22671 / 4 "7 / 8 "210NOK
RFQ
KILIAN D2269 dobbeltrad kulelager, 3/8 tommers boring, 7/8 tommer OD, 1200 RPM | CJ4PAX D22693 / 8 "7 / 8 "210NOK
RFQ
KILIAN D2290 dobbeltrad kulelager, 3/8 tomme boring, 1 tomme ytre diameter, 1200 o/min | CJ4PAY D22903 / 8 "1"216NOK
RFQ
KILIAN D2383 dobbeltrad kulelager, 5/8 tommers boring, 1 3/8 tomme OD, 1200 RPM | CJ4PBA D23835 / 8 "1 3 / 8 "243NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILIAN D2337 dobbeltrad kulelager, 1/2 tomme boring, 1 1/8 tomme OD, 1200 RPM
225NOK / enhet