Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KHK GEARS SUSF1-15 Spurgear, modul, 15 tenner, 6 mm borediameter, rustfritt stål, 20 graders trykkvinkel | CR6PHJ 792ZK2

KHK GEARS SUSF1-15 sporgir, modul, 15 tenner, 6 mm borediameter, rustfritt stål, 20 graders trykkvinkel

På lager
Vare: CR6PHJ Modell: SUSF1-15Kryssreferanse: 792ZK2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpurgear

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0356
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KHK GEARS SSA1.5-100 Hubless Spur Gear, Modul m 1.5, 100 tenner, 15 mm Bore Dia | CR6NMT 793DP9 SSA1.5-1001 923 NOK
KHK GEARS SSA1.5-20 Hubless Spur Gear, Modul m 1.5, 20 tenner, 10 mm Bore Dia, Black Oxide Coated Carbon Steel | CR6NMU 793DL6 SSA1.5-20276NOK
KHK GEARS SSA1.5-24 Hubless Spur Gear, Modul m 1.5, 24 tenner, 10 mm Bore Dia, Black Oxide Coated Carbon Steel | CR6NMV 793DL7 SSA1.5-24317NOK
KHK GEARS SSA1.5-25 Hubless Spur Gear, Module m 1.5, 25 Tenner, 10 mm Bore Dia, Black Oxide Coated Carbon Steel | CR6NMW 793DL8 SSA1.5-25329NOK
KHK GEARS SSA1.5-30 Hubless Spur Gear, Module m 1.5, 30 Tenner, 10 mm Bore Dia, Black Oxide Coated Carbon Steel | CR6NMX 793DM0 SSA1.5-30389NOK
KHK GEARS SSA1.5-32 Hubless Spur Gear, Module m 1.5, 32 Tenner, 10 mm Bore Dia, Black Oxide Coated Carbon Steel | CR6NMY 793DM1 SSA1.5-32436NOK
KHK GEARS SSA1.5-35 Hubless Spur Gear, Modul m 1.5, 35 tenner, 10 mm Bore Dia, Black Oxide Coated Carbon Steel | CR6NMZ 793DM2 SSA1.5-35476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KHK GEARS SUSF1-15 sporgir, modul, 15 tenner, 6 mm borediameter, rustfritt stål, 20 graders trykkvinkel
1 397 NOK / enhet