Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØKKELAKSEL 8MM GKS-1045-1200 Keyed Shaft, 8mm Dia., 1200mm Length, Carbon Steel | AC4MRT 30F798

KEYSHAFT 8 mm GKS-1045-1200 kileaksel, 8 mm diameter, 1200 mm lengde, karbonstål

På lager
Vare: AC4MRT Modell: 8MM GKS-1045-1200Kryssreferanse: 30F798

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeyed aksel
Diameter8mm
Keyway2 1.2 mm x mm
Lengde1200mm
MaterialeKarbonstål klasse 1045
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.47
Skipets høyde (cm)0.81
Skipets lengde (cm)120
Skipets bredde (cm)0.81
HS kode8483105000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEYSHAFT 8 mm GKS-1045-1200 kileaksel, 8 mm diameter, 1200 mm lengde, karbonstål
1 057 NOK / enhet