Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-60 Keyed Shaft Diameter 3/8 Inch 60 Inch Length 316 Stainless Steel | AC4MZR 30F960

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-60 Keyed Shaft Diameter 3/8 Inch 60 Inch Length 316 Stainless Steel

På lager
Vare: AC4MZR Modell: 3/8 GKS-316-60Kryssreferanse: 30F960

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 729 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKeyed aksel
Diameter3 / 8 "
Keyway3 / 32 "x 3 / 64"
Lengde60 "
Materiale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.85
Skipets høyde (cm)0.97
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)0.97
HS kode8483105000
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEYSHAFT 3/8 GKS-316-60 Keyed Shaft Diameter 3/8 Inch 60 Inch Length 316 Stainless Steel
1 729 NOK / enhet