Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 5C25KFC Socket Cap Screw, Flat, 5-40 Thread Size, 1/4 Inch Length, 100Pk | AE4QTU 5MJN9

KERR LAKESIDE 5C25KFC Hylseskrue, flat, 5-40 gjengestørrelse, 1/4 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AE4QTU Modell: 5C25KFCKryssref: 5MJN9
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
168NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 5-40
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.7 / 32 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet1 / 4 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessRC 38 til 43
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.#5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 4 "
Trådstørrelse5-40
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318156040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 5C25KFC Hylseskrue, flat, 5-40 gjengestørrelse, 1/4 tommers lengde, 100pk
168NOK /pakke