Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 430250-PG Socket Cap Screw, Standard, 5/8-11 Thread Size, 4 Inch Length, 25Pk | AE6GNA 5RVE4

KERR LAKESIDE 430250-PG Hylseskrue, standard, 5/8-11 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE6GNA Modell: 430250-PGKryssreferanse: 5RVE4
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
1 506 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.1"
Hodehøyde5 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet4"
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse5 / 8-11
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.581
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 430250-PG Hylseskrue, standard, 5/8-11 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 25pk
1 506 NOK /pakke