Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 31F125KCS Hylseskrue, standard, 5/16-24 gjengestørrelse, 1-1/4 tommers lengde, 100pk | AE6GPG 5RVH4

KERR LAKESIDE 31F125KCS Hylseskrue, standard, 5/16-24 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme lengde, 100pk

På lager
Vare: AE6GPG Modell: 31F125KCSKryssreferanse: 5RVH4
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
623NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/16 "-24
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse5 / 16-24
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4805
Skipets høyde (cm)8.57
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 31F125KCS Hylseskrue, standard, 5/16-24 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme lengde, 100pk
623NOK /pakke