Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERR LAKESIDE 25C350KCS Hylseskrue, standard, 1/4-20 gjengestørrelse, 3-1/2 tomme lengde, 50pk | AE7CZE 5WZF3

KERR LAKESIDE 25C350KCS Hylseskrue, standard, 1/4-20 gjengestørrelse, 3-1/2 tomme lengde, 50pk

På lager
Vare: AE7CZE Modell: 25C350KCSKryssref: 5WZF3

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
896NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet3.5 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39 til 45
Temp. Område- 20 grader F til 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4-20
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.143
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERR LAKESIDE 25C350KCS Hylseskrue, standard, 1/4-20 gjengestørrelse, 3-1/2 tomme lengde, 50pk
896NOK /pakke