Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN TN 60-0.01EE Ultrasonisk tykkelsesmåler, 5 MHz målefrekvens, 0.01 mm lesbarhet | CE8MDF

KERN AND SOHN TN 60-0.01EE Ultrasonisk tykkelsesmåler, 5 MHz målefrekvens, 0.01 mm lesbarhet

På lager
Vare: CE8MDF Modell: TN 60-0.01EE
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
16 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUltralyd tykkelsesmåler
Batteri2 x 1.5V AA
Reserve batteri100 timer.
Saksbredde150mm
Sifferstørrelse14mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon150 x 74 x 32 mm
Husets høyde32 mm
Husets lengde74 mm
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Målekapasitet Puls-Echo0.65 å 600 mm
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
lesbarhet0.01mm
Sensor Dia.10mm
EnheterTommer, mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.33
Skipets høyde (cm)9.5
Skipets lengde (cm)22
Skipets bredde (cm)37.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN AND SOHN TN 30-0.01EE Ultrasonisk tykkelsesmåler, 5 MHz målefrekvens, 0.01 mm lesbarhet | CE8MDC TN 30-0.01EE11 786 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN TN 60-0.01EE Ultrasonisk tykkelsesmåler, 5 MHz målefrekvens, 0.01 mm lesbarhet
16 116 NOK / enhet