Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN TN 300-0.01US Ultralydtykkelsesmåler, 2.5 MHz Målefrekvens, 0.01 mm Lesbarhet | CE8MDD

KERN AND SOHN TN 300-0.01US Ultrasonisk tykkelsesmåler, 2.5 MHz målefrekvens, 0.01 mm lesbarhet

På lager
Vare: CE8MDD Modell: TN 300-0.01US
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
9 621 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUltralyd tykkelsesmåler
Batteri2 x 1.5V AA
Reserve batteri100 timer.
Saksbredde150mm
Sifferstørrelse14mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon150 x 74 x 32 mm
Husets høyde32 mm
Husets lengde74 mm
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
lesbarhet0.01mm
EnheterTommer, mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.33
Skipets høyde (cm)9.5
Skipets lengde (cm)22
Skipets bredde (cm)37.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllesbarhetPris
KERN AND SOHN TN 230-0.01US Ultrasonisk tykkelsesmåler, 5 MHz målefrekvens, 0.01 mm lesbarhet | CE8MDA TN 230-0.01US0.01mm8 419 NOK
KERN AND SOHN TN 230-0.1US Ultralydtykkelsesmåler, 5 MHz målefrekvens, 0.1 mm lesbarhet | CE8MDB TN 230-0.1US0.1mm7 577 NOK
KERN AND SOHN TN 300-0.1US Ultrasonisk tykkelsesmåler, 2.5 MHz målefrekvens, 0.1 mm lesbarhet | CE8MDE TN 300-0.1US0.1mm8 900 NOK
KERN AND SOHN TN 80-0.01US Ultrasonisk tykkelsesmåler, 7 MHz målefrekvens, 0.01 mm lesbarhet | CE8MDG TN 80-0.01US0.01mm8 419 NOK
KERN AND SOHN TN 80-0.1US Ultrasonisk tykkelsesmåler, 7 MHz målefrekvens, 0.1 mm lesbarhet | CE8MDH TN 80-0.1US0.1mm7 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN TN 300-0.01US Ultrasonisk tykkelsesmåler, 2.5 MHz målefrekvens, 0.01 mm lesbarhet
9 621 NOK / enhet