Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN RFC-A02 beskyttende arbeidsdeksel | CJ7AFK

KERN AND SOHN RFC-A02 beskyttende arbeidsdeksel

På lager
Vare: CJ7AFK Modell: RFC-A02

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

446NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeskyttelsesdeksel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.035
Skipets høyde (cm)6.3
Skipets lengde (cm)28.5
Skipets bredde (cm)31.5
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN AND SOHN RFC-A02S05 beskyttende arbeidsdeksel, 5 deler | CJ7AFL RFC-A02S05595NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN RFC-A02 beskyttende arbeidsdeksel
446NOK / enhet