Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN ORA 3AA Analog refraktometer, 0 til 32 %, 1000 til 1130 sgW rekkevidde | CJ6ZYJ

KERN AND SOHN ORA 3AA analog refraktometer, 0 til 32 %, 1000 til 1130 sgW rekkevidde

På lager
Vare: CJ6ZYJ Modell: ORA 3AA
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
1 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnalog refraktometer
Automatisk temperaturkompensasjonJa
Målekapasitet0 til 32 %, 1000 til 1130 sgW
Skala divisjoner0.2 promille, 0.001 sgW
Skala Type0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)6.5
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)21.5
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMålekapasitetSkala divisjonerSkala TypePris
KERN OG SOHN ORA 1AB Analog refraktometer, 0 til 50 % (v/v) område, 1 % (v/v) divisjon | CE8LFA ORA 1AB--Volumprosent1 082 NOK
KERN OG SOHN ORA 2AB Analog refraktometer, 0 til 50 % (vekt/vekt), 50 til 80 % (vekt/vekt) Område | CE8LFM ORA 2AB--Masseprosent1 082 NOK
KERN OG SOHN ORA 3AB Analog refraktometer, 0 til 32 %, 1000 til 1130 sgW rekkevidde | CJ6ZYK ORA 3AB0 til 32 %, 1000 til 1130 sgW0.2 promille, 0.001 sgW-1 082 NOK
KERN OG SOHN ORA 4AA Analog refraktometer, 0 til 18 grader. P-område, 0.1 grader. P-divisjon | CJ6ZYL ORA 4AA0 til 18 grader. P0.1 grader PPlato1 142 NOK
KERN OG SOHN ORA 4AB Analog refraktometer, 0 til 18 grader. P-område, 0.1 grader. P-divisjon | CJ6ZYM ORA 4AB0 til 18 grader. P0.1 grader PPlato1 082 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ORA 3AA analog refraktometer, 0 til 32 %, 1000 til 1130 sgW rekkevidde
1 142 NOK / enhet