Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN KFB-A02S05 Beskyttende arbeidsdeksel for skjermenhet | CE8KFT

KERN AND SOHN KFB-A02S05 Beskyttende arbeidsdeksel for skjermenhet

På lager
Vare: CE8KFT Modell: KFB-A02S05

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

595NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeskyttelsesdeksel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.005
Skipets høyde (cm)0.8
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)25
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OG SOHN KFB-A02 Beskyttende arbeidsdeksel | CJ6ZUQ KFB-A02446NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KFB-A02S05 Beskyttende arbeidsdeksel for skjermenhet
595NOK / enhet