Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN FCF-A01 Tastatur og hus beskyttende arbeidsdeksel | CJ6ZRT

KERN AND SOHN FCF-A01 Keyboard And Housing Protective Working Cover

På lager
Vare: CJ6ZRT Modell: FCF-A01

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

446NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeskyttelsesdeksel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.5
Skipets lengde (cm)28
Skipets bredde (cm)32
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN OG SOHN FCF-A01S05 Beskyttende arbeidsdeksel | CE8JNX FCF-A01S05595NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN FCF-A01 Keyboard And Housing Protective Working Cover
446NOK / enhet