Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN EOE-A01 Sklisikker gummimatte, 945 mm bredde, 505 mm dybde | CE8JLR

KERN AND SOHN EOE-A01 Sklisikker gummimatte, 945 mm bredde, 505 mm dybde

På lager
Vare: CE8JLR Modell: EOE-A01

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

676NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummimatter
Dybde505 mm
MaterialeGummi
Bredde945 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1
Skipets høyde (cm)0.5
Skipets lengde (cm)50
Skipets bredde (cm)94
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN EOE-A01 Sklisikker gummimatte, 945 mm bredde, 505 mm dybde
676NOK / enhet