Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN AC 14R finpunktklemme, 15 mm klemmebredde, M6 gjengestørrelse, opptil 500 N | CJ6ZKM

KERN AND SOHN AC 14R finpunktklemme, 15 mm klemmebredde, M6 gjengestørrelse, opptil 500 N

På lager
Vare: CJ6ZKM Modell: AC 14R
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
469NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klembredde15 mm
Nominell verdiOpptil 500 N
TrådstørrelseM6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.115
Skipets høyde (cm)1
Skipets lengde (cm)10
Skipets bredde (cm)15
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKlembreddePris
KERN AND SOHN AC 14 finpunktklemme, 15 mm klemmebredde, M6 gjengestørrelse, opptil 500 N | CE8GZN AC 1415 mm793NOK
KERN AND SOHN AC 22 finpunktklemme, 4 mm klemmebredde, M6 gjengestørrelse, opptil 500 N | CE8GZT AC 224 mm1 659 NOK
KERN AND SOHN AC 22R finpunktklemme, 4 mm klemmebredde, M6 gjengestørrelse, opptil 500 N | CJ6ZKQ AC 22R4 mm950NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN AC 14R finpunktklemme, 15 mm klemmebredde, M6 gjengestørrelse, opptil 500 N
469NOK / enhet