Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 317-090-600 Aluminum Weight Case, Individual Weight, 500g | CE8FHK

KERN AND SOHN 317-090-600 Vektkoffert i aluminium, individuell vekt, 500 g

På lager
Vare: CE8FHK Modell: 317-090-600
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
257NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSak
Tilfellet MaterialAluminum
Maksimal vekt500g
Nominell verdi500g

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)9.3
Skipets lengde (cm)7.7
Skipets bredde (cm)7
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell verdiPris
KERN AND SOHN 317-009-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 1 til 500 mg | CE8FFX 317-009-6001 til 500 mg189NOK
KERN AND SOHN 317-010-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 1g | CE8FGA 317-010-6001g189NOK
KERN AND SOHN 317-020-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 2g | CE8FGE 317-020-6002g230NOK
KERN AND SOHN 317-030-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 5g | CE8FGJ 317-030-6005g202NOK
KERN AND SOHN 317-040-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 10g | CE8FGN 317-040-60010g202NOK
KERN AND SOHN 317-050-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 20g | CE8FGT 317-050-60020g202NOK
RFQ
KERN AND SOHN 317-060-600 Vektkoffert i aluminium, individuell vekt, 50 g | CE8FGX 317-060-60050g189NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 317-090-600 Vektkoffert i aluminium, individuell vekt, 500 g
257NOK / enhet