Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55795 Forsenkningsverktøy 6 fløyter 82 grader 1/2 karbid | AD6YEG 4CJW4

KEO 55795 Forsenking 6 fløyter 82 grader 1/2 karbid

På lager
Vare: AD6YEG Modell: 55795Kryssreferanse: 4CJW4
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
927NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1 / 2 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter6
Total lengde2"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1"
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55791 Forsenkning 6 fløyter 82 grader 1/8 karbid | AD6YEC 4CJV9 557911 / 8 "1.25 "1 / 8 "-268NOK
KEO 55792 Forsenkning 6 fløyter 82 grader 3/16 karbid | AD6YED 4CJW1 557923 / 16 "1.375 "3 / 16 "-284NOK
KEO 55793 Forsenkning 6 fløyter 82 grader 1/4 karbid | AD6YEE 4CJW2 557931 / 4 "1.5 "1 / 4 "-399NOK
KEO 55794 Forsenkning 6 fløyter 82 grader 3/8 karbid | AD6YEF 4CJW3 557943 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "583NOK
KEO 55796 Forsenkning 6 fløyter 82 grader 5/8 karbid | AD6YEH 4CJW5 557965 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"1 273 NOK
KEO 55797 Forsenkning 6 fløyter 82 grader 3/4 karbid | AD6YEJ 4CJW6 557973 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "1 765 NOK
KEO 55798 Forsenkning 6 fløyter 82 grader 1 tommers karbid | AD6YEK 4CJW7 557981"2.75 "1 / 2 "1.25 "2 905 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55795 Forsenking 6 fløyter 82 grader 1/2 karbid
927NOK / enhet