Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55720-TiALN Forsenking 1 fløyter 90 grader 1/8 tialn | AD3KZQ 3ZYA6

KEO 55720-TiALN Forsenking 1 fløyter 90 grader 1/8 tialn

På lager
Vare: AD3KZQ Modell: 55720-TiALNKryssreferanse: 3ZYA6
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1 / 8 "
FinishTiAlN
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter1
Total lengde1.25 "
Shank Dia.1 / 8 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Inkludert vinkelSakAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55721-TiALN Forsenking 1 fløyter 90 grader 3/16 Tialn | AD3KZR 3ZYA7 55721-TiALN3 / 16 "90 graderenker11.375 "3 / 16 "-349NOK
KEO 55722-TiALN Forsenking 1 fløyter 90 grader 1/4 tialn | AD3KZT 3ZYA8 55722-TiALN1 / 4 "90 graderenker11.5 "1 / 4 "-505NOK
KEO 55723-TiALN Forsenking 1 fløyter 90 grader 3/8 tialn | AD3KZU 3ZYA9 55723-TiALN3 / 8 "90 graderenker11.75 "3 / 8 "7 / 8 "702NOK
KEO 55724-TiALN Forsenking 1 fløyter 90 grader 1/2 tialn | AD3KZV 3ZYC1 55724-TiALN1 / 2 "90 graderenker12"1 / 2 "1"987NOK
KEO 55725-TiALN Forsenking 1 fløyter 90 grader 5/8 tialn | AD3KZW 3ZYC2 55725-TiALN5 / 8 "90 graderenker12.25 "5 / 8 "1"1 438 NOK
KEO 55726-TiALN Forsenking 1 fløyter 90 grader 3/4 tialn | AD3KZX 3ZYC3 55726-TiALN3 / 4 "90 graderenker12.625 "3 / 4 "1.25 "1 824 NOK
KEO 55727-TiALN Motforsink 1 fløyter 90 grader 1 tommers Tialn | AD3KZY 3ZYC4 55727-TiALN1"90 graderenker12.75 "1"1.25 "3 109 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55720-TiALN Forsenking 1 fløyter 90 grader 1/8 tialn
289NOK / enhet