Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55264 Machine Countersink 4 Flutes 90 Degree 1 Inch Co | AD3FBR 3YRD2

KEO 55264 Machine Countersink 4 Flutes 90 Degree 1 Inch Co

På lager
Vare: AD3FBR Modell: 55264Kryssreferanse: 3YRD2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 320 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinsenk
Kroppsdia.1"
FinishBright
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter4
Total lengde4.375 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde2.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdePris
KEO 55260 Maskinforsenking 4 fløyter 90 grader 1/2 Co | AD3FBM 3YRC7 552601 / 2 "Bright3.875 "684NOK
KEO 55261 Maskinforsenking 4 fløyter 90 grader 5/8 Co | AD3FBN 3YRC8 552615 / 8 "Bright4"738NOK
KEO 55262 Maskinforsenking 4 fløyter 90 grader 3/4 Co | AD3FBP 3YRC9 552623 / 4 "Bright4.125 "885NOK
KEO 55263 Maskinforsenking 4 fløyter 90 grader 7/8 Co | AD3FBQ 3YRD1 552637 / 8 "Bright4.25 "972NOK
KEO 55260-TiN Maskinforsenking 4 fløyter 90 grader 1/2 tinn | AD3FBT 3YRD3 55260-TiN1 / 2 "Tinn3.875 "795NOK
KEO 55261-TiN Maskinforsenking 4 fløyter 90 grader 5/8 tinn | AD3FBU 3YRD4 55261-TiN5 / 8 "Tinn4"878NOK
KEO 55262-TiN Maskinforsenking 4 fløyter 90 grader 3/4 tinn | AD3FBV 3YRD5 55262-TiN3 / 4 "Tinn4.125 "1 092 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55264 Machine Countersink 4 Flutes 90 Degree 1 Inch Co
1 320 NOK / enhet