Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55255 Maskinsenkep 4 fløyter 82 grader 1/2 Co | AD3FBB 3YRA6

KEO 55255 Maskinforsenkning 4 fløyter 82 grader 1/2 Co

På lager
Vare: AD3FBB Modell: 55255Kryssreferanse: 3YRA6
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
601NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinsenk
Kroppsdia.1 / 2 "
FinishBright
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter4
Total lengde3.875 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde2.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdePris
KEO 55256 Maskinsenk 4 fløyter 82 grader 5/8 Co | AD3FBC 3YRA7 552565 / 8 "Bright4"695NOK
KEO 55257 Maskinforsenking 4 fløyter 82 grader 3/4 Co | AD3FBD 3YRA8 552573 / 4 "Bright4.125 "772NOK
KEO 55258 Maskinforsinkelse 4 fløyter 82 grader 7/8 Co | AD3FBE 3YRA9 552587 / 8 "Bright4.25 "921NOK
KEO 55259 Machine Countersink 4 Flutes 82 Degree 1 Inch Co | AD3FBF 3YRC1 552591"Bright4.375 "1 358 NOK
KEO 55255-TiN Maskinsenk 4 fløyter 82 grader 1/2 tinn | AD3FBG 3YRC2 55255-TiN1 / 2 "Tinn3.875 "711NOK
KEO 55256-TiN Maskinsenk 4 fløyter 82 grader 5/8 tinn | AD3FBH 3YRC3 55256-TiN5 / 8 "Tinn4"882NOK
KEO 55257-TiN Maskinsenk 4 fløyter 82 grader 3/4 tinn | AD3FBJ 3YRC4 55257-TiN3 / 4 "Tinn4.125 "1 106 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55255 Maskinforsenkning 4 fløyter 82 grader 1/2 Co
601NOK / enhet