Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 53534-TIN Drill/Counksink 100 degree 3/4 Inch D TiN | AG3TGJ 33UU03

KEO 53534-TIN Drill/Countersink 100 degree 3/4 Inch D TiN

På lager
Vare: AG3TGJ Modell: 53534-TINKryssreferanse: 33UU03
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
685NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinkelses- / avgratningsverktøy
Kroppsdia.3/4
FinishTiN belagt
Inkludert vinkel100
MaterialeKobolt
Antall fløyter0
Antall stykker1
Total lengde2.375
typenPlain

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207600061

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdePris
KEO 53530-TIN Drill / nedsenkbar 100 graders 5/16 tommer D TiN | AG3TGB 33UT95 53530-TIN5/161.625289NOK
KEO 53531-TIN Drill/Counksink 100 degree 3/8 inch D TiN | AG3TGD 33UT97 53531-TIN3/81.75327NOK
KEO 53532-TIN Bor / Forsenkbar 100 graders 1/2 tomme Diameter TiN | AG3TGE 33UT98 53532-TIN1/21.75382NOK
KEO 53533-TIN Drill / nedsenkbar 100 grader 5/8 tommer D TiN | AG3TGG 33UU01 53533-TIN5/82.125554NOK
KEO 53535-TIN Drill/Counksink 100 degree 1 inch Diameter TiN | AG3TGL 33UU05 53535-TIN12.625946NOK
KEO 53536-TIN Bor / Forsenkningsbøyle 100 grader 1-1 / 4 tommer D TiN | AG3TGN 33UU07 53536-TIN1.253.1251 981 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 53534-TIN Drill/Countersink 100 degree 3/4 Inch D TiN
685NOK / enhet