Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 53120 Forsenkning 1 fløyter 100 grader 1/2 Hss | AD7PKU 4FUA9

KEO 53120 Forsenking 1 Fløyter 100 Grader 1/2 Hss

På lager
Vare: AD7PKU Modell: 53120Kryssreferanse: 4FUA9
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
268NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1 / 2 "
FinishSvart oksid
Inkludert vinkel100 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter1
Total lengde2"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1"
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 53180 Forsenkning 1 fløyter 100 grader 1/8 Hss | AD7PKP 4FUA5 531801 / 8 "1.25 "1 / 8 "-146NOK
KEO 53170 Forsenkning 1 Fløyter 100 grader 3/16 Hss | AD7PKQ 4FUA6 531703 / 16 "1.375 "3 / 16 "-152NOK
KEO 53140 Forsenkning 1 fløyter 100 grader 1/4 Hss | AD7PKR 4FUA7 531401 / 4 "1.5 "1 / 4 "-196NOK
KEO 53380 Forsenkning 1 fløyter 100 grader 3/8 Hss | AD7PKT 4FUA8 533803 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "186NOK
KEO 53580 Forsenkning 1 fløyter 100 grader 5/8 Hss | AD7PKV 4FUD1 535805 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"288NOK
KEO 53340 Forsenkning 1 fløyter 100 grader 3/4 Hss | AD7PKW 4FUD2 533403 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "425NOK
KEO 53100 Motforsink 1 fløyter 100 grader 1 tommer Hss | AD7PKX 4FUD3 531001"2.75 "1 / 2 "1.25 "729NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 53120 Forsenking 1 Fløyter 100 Grader 1/2 Hss
268NOK / enhet