Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 52009-TIN Forsenkningsvasker 4 Fl 90 grader 2 Tommer Hss Tinn | AG3TDD 33UT21

KEO 52009-TIN forsenker 4 Fl 90 grader 2 tomme Hss tinn

På lager
Vare: AG3TDD Modell: 52009-TINKryssreferanse: 33UT21
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
4 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinker
Kroppsdia.2"
Skjærekapasitet2"
FinishTinn
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Antall stykker1
Total lengde3.25 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenCenter Reamer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8207600061

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.SkjærekapasitetFinishTotal lengdeShank Dia.Pris
KEO 51129 Forsenkninger 4fl 90 grader 1-1/2 tommer ubestrøket | AG3TBN 33UR83 511291-1 / 2 "1-1 / 2 "ubestrøket2.875 "3 / 4 "1 981 NOK
KEO 51129-TIN Forsenkninger 4 Fl 90 grader 1-1/2 tommer Hss Tinn | AG3TBP 33UR84 51129-TIN1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tinn2.875 "3 / 4 "2 391 NOK
KEO 51149 Forsenkningsvasker 4fl 90 grader 1-1 / 4 tommer ubelagt | AG3TBV 33UR89 511491-1 / 4 "1-1 / 4 "ubestrøket2.75 "1 / 2 "1 448 NOK
KEO 51149-TIN Forsenkningsvasker 4 fl 90 grader 1-1 / 4 tommers Hss tinn | AG3TBW 33UR90 51149-TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tinn2.75 "1 / 2 "1 667 NOK
KEO 51349 Forsenkningsvasker 4fl 90 grader 1-3 / 4 tommer ubelagt | AG3TCG 33UT01 513491-3 / 4 "1-3 / 4 "ubestrøket3"3 / 4 "2 505 NOK
KEO 51349-TIN Forsinker 4 fl 90 grader 1-3 / 4 tommers Hss tinn | AG3TCH 33UT02 51349-TIN1-3 / 4 "1-3 / 4 "Tinn3"3 / 4 "3 110 NOK
KEO 52009 Forsenker 4fl 90 grader 2 tommer Hss Ubelagt | AG3TDC 33UT20 520092"2"ubestrøket3.25 "3 / 4 "3 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 52009-TIN forsenker 4 Fl 90 grader 2 tomme Hss tinn
4 099 NOK / enhet