Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 51502 Center Reamer 3 fløyter 120 grader 1 1/2 Hss | AD7PNW 4FUP8

KEO 51502 Center Reamer 3 fløyter 120 grader 1 1/2 Hss

På lager
Vare: AD7PNW Modell: 51502Kryssreferanse: 4FUP8
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
2 315 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.1-1 / 2 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel120 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde2.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 50142 Center Reamer 3 fløyter 120 grader 1/4 Hss | AD7PNN 4FUP1 501421 / 4 "ubestrøket1.5 "1 / 4 "-164NOK
KEO 50382 Center Reamer 3 fløyter 120 grader 3/8 Hss | AD7PNP 4FUP2 503823 / 8 "ubestrøket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "185NOK
KEO 50122 Center Reamer 3 fløyter 120 grader 1/2 Hss | AD7PNQ 4FUP3 501221 / 2 "ubestrøket2"1 / 4 "1"231NOK
KEO 50582 Center Reamer 3 fløyter 120 grader 5/8 Hss | AD7PNR 4FUP4 505825 / 8 "ubestrøket2.25 "3 / 8 "1"297NOK
KEO 50342 Center Reamer 3 fløyter 120 grader 3/4 Hss | AD7PNT 4FUP5 503423 / 4 "ubestrøket2.625 "1 / 2 "1.25 "435NOK
KEO 51002 Center Reamer 3 fløyter 120 grader 1 tomme Hss | AD7PNU 4FUP6 510021"ubestrøket2.75 "1 / 2 "1.25 "700NOK
KEO 51252 Center Reamer 3 fløyter 120 grader 1 1/4 Hss | AD7PNV 4FUP7 512521-1 / 4 "ubestrøket2.75 "1 / 2 "1.25 "1 620 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 51502 Center Reamer 3 fløyter 120 grader 1 1/2 Hss
2 315 NOK / enhet