Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 51001 Forsenker 3 Fl 110 grader 1 tomme ubestrøket | AG3TBD 33UR74

KEO 51001 Forsenker 3 Fl 110 grader 1 tomme ubestrøket

På lager
Vare: AG3TBD Modell: 51001Kryssref.: 33UR74
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
719NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinker
Kroppsdia.1"
Skjærekapasitet1"
Finishubestrøket
Inkludert vinkel110 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Antall stykker1
Total lengde2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.25 "
typenCenter Reamer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8207600061

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.SkjærekapasitetFinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 50121 Forsenkninger 3 fl 110 grader 1/2 tommer ubestrøket | AG3TAD 33UR50 501211 / 2 "1 / 2 "ubestrøket2"1 / 4 "1"239NOK
KEO 50121-TIN Forsinker 3 fl 110 grader 1/2 tommers Hss tinn | AG3TAE 33UR51 50121-TIN1 / 2 "1 / 2 "Tinn2"1 / 4 "1"226NOK
KEO 50141-TIN Forsinker 3 fl 110 grader 1/4 tommers Hss tinn | AG3TAJ 33UR55 50141-TIN1 / 4 "1 / 4 "Tinn1.5 "1 / 4 "1 / 4 "150NOK
KEO 50341 Forsinker 3 fl 110 grader 3/4 tommers ubelagt | AG3TAN 33UR59 503413 / 4 "3 / 4 "ubestrøket2.625 "1 / 2 "1.25 "492NOK
KEO 50349-TIN Forsinker 3 fl 90 grader 3/4 tommers Hss tinn | AG3TAT 33UR63 50349-TIN3 / 4 "3 / 4 "Tinn2.625 "1 / 2 "1.25 "585NOK
KEO 50381 Forsinker 3 fl 110 grader 3/8 tommer ubelagt | AG3TAU 33UR64 503813 / 8 "3 / 8 "ubestrøket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "196NOK
KEO 50389-TIN Forsenkningsvasker 3 fl 90 grader 3/8 tommers Hss tinn | AG3TAY 33UR68 50389-TIN3 / 8 "3 / 8 "Tinn1.75 "1 / 4 "7 / 8 "184NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 51001 Forsenker 3 Fl 110 grader 1 tomme ubestrøket
719NOK / enhet