Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 51000-TiN Center Reamer 3 fløyter 100 grader 1 tomme høyhastighets ståltinn | AD7PNH 4FUN5

KEO 51000-TiN Center Reamer 3 fløyter 100 grader 1 tomme høyhastighets ståltinn

På lager
Vare: AD7PNH Modell: 51000-TiNKryssref: 4FUN5
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
925NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.1"
FinishTinn
Inkludert vinkel100 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 50140 Senterreamer 3 fløyter 100 grader 1/4 Hss | AD7PMR 4FUJ8 501401 / 4 "ubestrøket1.5 "1 / 4 "-165NOK
KEO 50380 Senterreamer 3 fløyter 100 grader 3/8 Hss | AD7PMT 4FUJ9 503803 / 8 "ubestrøket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "187NOK
KEO 50120 Senterreamer 3 fløyter 100 grader 1/2 Hss | AD7PMU 4FUL1 501201 / 2 "ubestrøket2"1 / 4 "1"226NOK
KEO 50580 senterreamer 3 fløyter 100 grader 5/8 Hss | AD7PMV 4FUL2 505805 / 8 "ubestrøket2.25 "3 / 8 "1"336NOK
KEO 50340 Center Reamer 3 fløyter 100 grader 3/4 Hss | AD7PMW 4FUL3 503403 / 4 "ubestrøket2.625 "1 / 2 "1.25 "449NOK
KEO 51000 senterreamer 3 fløyter 100 grader 1 tommer Hss | AD7PMX 4FUL4 510001"ubestrøket2.75 "1 / 2 "1.25 "731NOK
KEO 51250 Center Reamer 3 Fløyter 100 grader 1 1/4 Hss | AD7PMY 4FUL5 512501-1 / 4 "ubestrøket2.75 "1 / 2 "1.25 "1 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 51000-TiN Center Reamer 3 fløyter 100 grader 1 tomme høyhastighets ståltinn
925NOK / enhet