Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 34385 Nc Spotting Drills 82 Degree 3/8 Inch Carbide | AG3RYL 33UR01

KEO 34385 Nc Spotting Drills 82 grader 3/8 tommers karbid

På lager
Vare: AG3RYL Modell: 34385Kryssref.: 33UR01

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

708NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNC Spotting Drills
Drill Point82 grader
Finishubestrøket
Fløytelengde3 / 4 "
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeCarbide
Antall stykker1
Total lengde2.5 "
Størrelse3 / 8 "
Størrelser inkludert3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207504060

Produktvarianter

ProduktModellStørrelser inkludertDrill PointFinishFløytelengdeVenstre / høyre håndMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
KEO 30120-TIN Nc Spotting Drills 118 Degree 1/2 Inch Tin | AG3RGH 33UP22 30120-TIN1 / 2 "118 graderTinn1"Høyre håndHigh Speed ​​Steel2"1 / 2 "314NOK
KEO 30121-TIN Nc Spotting Drills 90 Degree Rh 1/2 Inch Hss | AG3RGJ 33UP23 30121-TIN1 / 2 "90 graderTinn1"Høyre håndHigh Speed ​​Steel2"1 / 2 "322NOK
KEO 30125 Nc Spotting Drills 118 Degree 1/2 Inch Hss | AG3RGK 33UP24 301251 / 2 "118 graderubestrøket1"Venstre håndHigh Speed ​​Steel2"1 / 2 "434NOK
KEO 30150-TIN Nc Spotting Drills 118 Degree 1/8 Inch Tin | AG3RGL 33UP25 30150-TIN1 / 8 "118 graderTinn3 / 8 "Høyre håndHigh Speed ​​Steel1.25 "1 / 8 "115NOK
KEO 30151-TIN Nc Spotting Drills 90 Degree Rh 1/8 Inch Hss | AG3RGM 33UP26 30151-TIN1 / 8 "90 graderTinn3 / 8 "Høyre håndHigh Speed ​​Steel1.25 "1 / 8 "117NOK
KEO 34581-TIN Nc Spotting Drills 120 Degree Rh 5/8 Inch Tin | AG3RGN 33UR03 34581-TIN5 / 8 "120 graderTinn1"Høyre håndCarbide3.5 "5 / 8 "2 245 NOK
KEO 34585 Nc Spotting Drills 82 Degree 5/8 Inch Carbide | AG3RGP 33UR04 345855 / 8 "82 graderubestrøket1"Høyre håndCarbide3.5 "5 / 8 "1 928 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 34385 Nc Spotting Drills 82 grader 3/8 tommers karbid
708NOK / enhet