Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 33142 Nc Spotting Drill 120 Grader 1/4 Hss | AB2JLH 1MCC1

KEO 33142 Nc Spotting Drill 120 Grad 1/4 Hss

På lager
Vare: AB2JLH Modell: 33142Kryssreferanse: 1MCC1
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
496NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNC Spotting Drill
Drill Point120 grader
FinishBright
Fløytelengde3 / 4 "
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde4"
Størrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris
KEO 33140 Nc Spotting Drill 120 Grader 1/4 Hss | AB2JLG 1MCB9 331403 / 4 "2.5 "1 / 4 "462NOK
KEO 33144 Nc Spotting Drill 120 Grader 1/4 Hss | AB2JLJ 1MCC2 331443 / 4 "6"1 / 4 "857NOK
KEO 33380 Nc Spotting Drill 120 Grader 3/8 Hss | AB2JLK 1MCC3 333801.125 "3.125 "3 / 8 "498NOK
KEO 33382 Nc Spotting Drill 120 Grader 3/8 Hss | AB2JLL 1MCC4 333821.125 "5"3 / 8 "624NOK
KEO 33384 Nc Spotting Drill 120 Grader 3/8 Hss | AB2JLM 1MCC5 333841.125 "7"3 / 8 "912NOK
KEO 33120 Nc Spotting Drill 120 Grader 1/2 Hss | AB2JLN 1MCC6 331201.375 "3.75 "1 / 2 "660NOK
KEO 33122 Nc Spotting Drill 120 Grader 1/2 Hss | AB2JLP 1MCC7 331221.375 "6"1 / 2 "978NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 33142 Nc Spotting Drill 120 Grad 1/4 Hss
496NOK / enhet