Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KENT SAFETY 100100-200-002-12 Redningsvest, I, skum, stoff, 11 lb oppdrift, belte/spenne, barn, oransje | CR6KZT 59MD17

KENT SAFETY 100100-200-002-12 Redningsvest, I, skum, stoff, 11 lb oppdrift, belte/spenne, barn, oransje

På lager
Vare: CR6KZT Modell: 100100-200-002-12Kryssreferanse: 59MD17

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

642NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJakke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
KENT SAFETY 150200-200-080-23 Kommersiell redningsvest, III, skum, nylon, 15 1/2 lb oppdrift, belte/glidelås, 2XL/4XL, oransje | CR6KZP 59ME52 150200-200-080-23Jakke905NOK
KENT SAFETY 150200-200-110-12 Kommersiell redningsvest, III, skum, nylon, 15 1/2 lb oppdrift, belte/glidelås, 4XL/7XL, oransje | CR6KZQ 59ME53 150200-200-110-12Jakke905NOK
KENT SAFETY 150200-200-030-23 Kommersiell redningsvest, III, skum, nylon, 15 1/2 lb oppdrift, belte/glidelås, S/M, oransje | CR6KZR 59ME50 150200-200-030-23Jakke906NOK
KENT SAFETY 100200-200-002-12 Redningsvest, I, skum, stoff, 16 lb oppdrift, belte/spenne, barn, oransje | CR6KZU 59MD15 100200-200-002-12Jakke764NOK
KENT SAFETY 100100-200-004-12 Redningsvest, I, skum, stoff, 22 lb oppdrift, belte/spenne, voksen universal, oransje | CR6KZV 59MD16 100100-200-004-12Jakke649NOK
KENT SAFETY 100400-200-004-16 Redningsvest, I, skum, stoff, 22 lb oppdrift, belte/spenne, voksen universal, oransje | CR6KZW 59MD14 100400-200-004-16Jakke791NOK
KENT SAFETY 150800-410-060-23 Redningsvest, III, skum, stoff, 15 1/2 lb oppdrift, belte/glidelås, 2XL, Hi-Vis gul | CR6KZX 792Y26 150800-410-060-23Jakke1 880 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KENT SAFETY 100100-200-002-12 Redningsvest, I, skum, stoff, 11 lb oppdrift, belte/spenne, barn, oransje
642NOK / enhet