Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN-TOOL TRM3 tosidig lastebilnøkkel 27 Mm x 30 Mm | AC3UEU 2WFA2

KEN-TOOL TRM3 tosidig lastebilnøkkel 27 Mm x 30 Mm

På lager
Vare: AC3UEU Modell: TRM3Kryssreferanse: 2WFA2
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
703NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsidig lastebilnøkkel
Lengde16 "
Materiale1 "legeringsstål
Stikkontakter inkludert27mm x 30mm m / 1-3 / 4 "studdybde
typenMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStikkontakter inkluderttypenPris
KEN-TOOL TR1 Dobbel-ende lastebilnøkkel 1 1/8 tommer sekskant | AC3UEG 2WEY9 TR116 "1-1/8" sekskant med 13/16" kvadrat x 1-1/2" sekskantSAE695NOK
KEN-TOOL TR2 dobbel-ende lastebilnøkkel 1 tommer sekskant | AC3UEH 2WEZ1 TR216 "1 "Hex med 5/8" Square x 1-1 / 4 "HexSAE695NOK
KEN-TOOL TR3 dobbel-ende lastebilnøkkel 7/8 tommer sekskant | AC3UEJ 2WEZ2 TR316 "7/8 x 1-1 / 16 "HexSAE695NOK
KEN-TOOL TR3A tosidig lastebilnøkkel 1 1/16 tommer sekskant | AC3UEK 2WEZ3 TR3A16 "1-1 / 16 x 1-1 / 8 "heksSAE688NOK
KEN-TOOL TR3X Dobbel-ende lastebilnøkkel 3/8 tommer sekskant | AC3UEL 2WEZ4 TR3X16 "13/16 "x 1-1 / 16" m / 13/4 piggdypSAE718NOK
KEN-TOOL TR98 Tosidig lastebilnøkkel 1 1/2 tommer sekskant | AC3UEM 2WEZ5 TR9816 "1-1 / 2 x 13/16 "firkantSAE699NOK
KEN-TOOL TR10 tosidig lastebilnøkkel Heavy-duty Sae | AC3UEP 2WEZ7 TR1029.5 "1-3 / 4 "Hex og 15/16" SquareKraftig SAE2 065 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN-TOOL TRM3 tosidig lastebilnøkkel 27 Mm x 30 Mm
703NOK / enhet