Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2032-SS-12 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 1-1/4-7 Thread Size, 17.28 Inch Overall Length | AC9ZYR 3LWD6

KEN FORGING N2032-SS-12 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 1-1/4-7 Thread Size, 17.28 Inch Overall Length

På lager
Vare: AC9ZYR Modell: N2032-SS-12Kryssref: 3LWD6
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
2 010 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2.187 "
Øye utenfor Dia.4.437 "
Øyebolttypemed skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde17.28 "
Shank Dia.1.25 "
Skaftlengde12 "
Skulder Dia.1.88 til 2.00 "
Skulderlengde0.5 "til 0.56"
System for målinginch
tråd Lengde4"
Trådstørrelse8
Arbeidsbelastningsgrense13,500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.717
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2032-SS-12 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 1-1/4-7 Thread Size, 17.28 Inch Overall Length
2 010 NOK / enhet